ABB - Cont. ener. trif. D13 15-M 65A Mbus MID - 2CMA241845R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 65 A
Corriente máxima (Imaz) - 65 A
Tensión nominal (Un) N-L - 220...240 V
Tensión nominal (Un) L-L - 380...415 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CMA241845R1000
Ref.Sonepar
1212152
EAN
8012542636359
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
65 A
Corriente máxima (Imaz):
65 A
Tensión nominal (Un) N-L:
220...240 V
Tensión nominal (Un) L-L:
380...415 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
0.82 W
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Conductor cuádruple
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Multitarifa
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
3
Anchura:
52.5 mm
Profundidad:
65 mm
Altura:
97 mm
Tipo de interfaz:
Otros
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
7
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


