ABB - CONTACT.EN40-20/230V 2NA 40A 230V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CONTACT.EN40-20/230V 2NA 40A 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 220...400 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 40 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

127 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GHE3421401R0006

Ref.Sonepar

456769

EAN

4013614129582

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

220...400 V

Corriente nominal de funcionamiento:

40 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA/CC

Pasador para conmutador de mano:

sí

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

58 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contact.EN40-20/230V 2NA 40A 230V

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB