Fin de vida

ABB - CONTACT.ESB20-20/230V 2NA 20A 230V - GHE3211102R0006

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CONTACT.ESB20-20/230V 2NA 20A 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 20 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 10 Unid.

Huella de carbono del producto

31 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GHE3211102R0006

Ref.Sonepar

457828

EAN

3471520263263

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

250...250 V

Corriente nominal de funcionamiento:

20 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

1000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

560 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

2240 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

140 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

58 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor ESB (20 A) 2 NA 230V CA. System pro M compact.La serie ESB consta de varios modelos que se diferencian entre sí por el número de contactos, en la intensidad nominal y en la tensión del circuito de control. Para automatizar las cargas cuando requieren un alto número de maniobras, es decir, ideal para edificios, control de bombas pequeñas, sistemas de ventilación, sistemas de calefacción, sistemas de iluminación, etc.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB