ABB - Contacto Auxiliar AUXGB-11 - 1SCA162594R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Montaje lateral

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA162594R1001

Ref.Sonepar

1312175

EAN

6417019926209

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Montaje lateral

El AUXGB-11 es un bloque de contacto auxiliar para interruptores-seccionadores de la serie OT Plus, compatible con los modelos de montaje en base OT16 a OT160G. Equipado con 1 contacto normalmente abierto (NO) y 1 contacto normalmente cerrado (NC), el contacto NO incorpora función de apertura anticipada. El montaje se realiza mediante sistema snap-on en ambos lados del interruptor, facilitando la instalación sin herramientas adicionales. Presenta unas dimensiones compactas de 16,0 mm de ancho, 62,0 mm de alto y 47,6 mm de profundidad, con un peso neto de 0,027 kg. Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y su modificación 2015/863, y no contiene sustancias REACH por encima del 0,1% en masa.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB