ABB - Contacto auxiliar AX-C 3Qizquierdo 250V AC F/P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 3
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SDA066427R1
Ref.Sonepar
456430
EAN
8015644003326
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
3
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
4 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


