ABB - Contacto auxiliar interface AN201-IH - 2CSS200923R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Otros
Función - Otros
Anchura en módulos - 9
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSS200923R0001
Ref.Sonepar
458516
EAN
8012542104858
Dispositivo válido:
Otros
Función:
Otros
Anchura en módulos:
9
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
0
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
45 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


