ABB - Contacto auxiliar S2C-H6-02R 2 NC PARA S200 - 2CDS200946R0003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 0.75
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDS200946R0003
Ref.Sonepar
128806
EAN
4016779697965
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
0.75
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
0
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
45 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


