ABB - Contacto auxiliar S2C-H6-11R 1 NA/1 NC para S200 - 2CDS200946R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 0.75
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDS200946R0001
Ref.Sonepar
150302
EAN
4016779697941
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
0.75
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
0
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
45 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


