ABB - Contacto auxiliar S2C-H6RU

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS200914R0001

Ref.Sonepar

741299

EAN

4016779615617

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS200914R0001 concretamente, se trata de un/a equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características son: Instalación de equipos: Disyuntor modular, Equipos adicionales: Interruptor auxiliar, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC, Tensión de dimensionamiento: 230V, Anchura de unidades de división: 0,75, Número de contactos inversores: 1, Adecuado para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal: 45A Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB