ABB - Contacto de señalización de cortocircuito SK1-11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SAM201903R1001
Ref.Sonepar
92922
EAN
4013614320392
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
4 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Montaje lateral
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


