ABB - Contacto señalización disparo/S2C-OVP1 - 2CSS200910R0005

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Otros

  • Anchura en módulos - 18

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSS200910R0005

Ref.Sonepar

456756

EAN

8012542748137

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Otros

Anchura en módulos:

18

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

100 A

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSS200910R0005 concretamente, se trata de un/a equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características son: Instalación de equipos: Interruptor de fuga a masa, Tipo de tensión de accionamiento: CA, Tensión de dimensionamiento: 230V, Anchura de unidades de división: 18, Adecuado para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal: 100A Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB