ABB - Contacto señalización izquierdo NA+NC SMISSLINE SK40011L - 2CCS500900R0101

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 2

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCS500900R0101

Ref.Sonepar

327056

EAN

7612270100934

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

2 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCS500900R0101 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Tipo de montaje: Montaje lateral, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 2A, Número de interruptores de señal de error: 2, Número de contactos normalmente cerrados: 1, Número de contactos normalmente abiertos: 1 Fabricado en Bulgaria (BG).