ABB - Contactor 4P EK550-40-21 bobina 77-143V CC - SK827041-WE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 800 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SK827041-WE
Ref.Sonepar
458703
EAN
7320500382578
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
800 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
550 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
315 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
296 mm
Altura:
272 mm
Profundidad:
225.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


