ABB - Contactor AF16Z-30-22-23 3P bobina 100-250V AC/DC - 1SBL176001R2322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
116 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL176001R2322
Ref.Sonepar
457938
EAN
3471523114036
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
30 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
18 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
7.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
7.457 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
110.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


