ABB - Contactor AF750-30-11 750A 50V 50Hz 130V 60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...130 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFL637001R6911
Ref.Sonepar
457993
EAN
7320500220405
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...130 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
1050 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
750 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
400 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 kW
Rango de operación potencia NEMA:
223.71 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
210 mm
Altura:
283 mm
Profundidad:
242 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


