ABB - Contactor auxiliar AF12Z-30-01 3P 12-20V CC - 1SBL156001R2001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 12...20 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 12...20 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...20 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
116 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL156001R2001
Ref.Sonepar
457936
EAN
3471523113602
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
12...20 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
12...20 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...20 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
28 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 kW
Rango de operación potencia NEMA:
3.7285 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
77 mm


