ABB - Contactor auxiliar AF16-30-10 3P 250-500V AC/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 250...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 250...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...500 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
111 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL177001R1410
Ref.Sonepar
197859
EAN
3471523110649
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
250...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
250...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
250...500 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
30 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
18 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
7.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
7.5 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
77 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


