ABB - Contactor auxiliar AF30Z-30-00 3P 12-20V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...20 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
111 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL276001R2000
Ref.Sonepar
919716
EAN
3471523114401
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...20 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Rango de operación potencia NEMA:
14.914 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


