ABB - Contactor auxiliar E1-E6/MS4 - 1SDA038326R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 4
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5 A
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA038326R1
Ref.Sonepar
429309
EAN
8015644383268
Número de contactos de inversión:
4
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
5 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno


