ABB - Contactor condensador 110-115V 50Hz - 1SBL281024R8910
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 115...127 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 3
Número de contactos normalmente abiertos principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBL281024R8910
Ref.Sonepar
457961
EAN
3471522302892
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
115...127 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
3
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


