ABB - Contactor de 3 polos AFS265-30-12-13 100-250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFL547082R1312
Ref.Sonepar
940161
EAN
7320500541470
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
400 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
265 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
132 kW
Rango de operación potencia NEMA:
74.57 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
no
Anchura:
140 mm
Altura:
225 mm
Profundidad:
180 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


