ABB - Contactor DRAS12-26N 230V 50/60Hz - 1SBK114135R2600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBK114135R2600
Ref.Sonepar
976247
EAN
3471522143464
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
20 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
92 mm
Altura:
171.5 mm
Profundidad:
131.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


