ABB - Contactor EK550 tetrapolar 220/230V -50Hz 1 NA+1 NC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Contactor EK550 tetrapolar 220/230V -50Hz 1 NA+1 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SK827041-AL

Ref.Sonepar

603684

EAN

7320500017937

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

800 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

550 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

280 kW

Rango de operación potencia NEMA:

200 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

Anchura:

270 mm

Altura:

272 mm

Profundidad:

225.5 mm

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB?N). La referencia SK827041-AL concretamente, se trata de un/a contactor de potencia para conmutar la alimentación de CA. Sus características son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 220 - 230 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 240V, Tipo de tensión de accionamiento: CA, Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V: 800A, Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V: 550A, Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 280kW, Número de contactos auxiliares normalmente abiertos: 1, Número de contactos auxiliares normalmente cerrados: 1, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión por carriles, Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales: 4.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB