ABB - CONTACTOR ESB 24-40 230V 4NA - GHE3291102R0006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 220...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 24 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GHE3291102R0006
Ref.Sonepar
86450
EAN
4013614084454
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
220...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
24 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...240 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
1000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
700 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1400 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
280 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
58 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


