ABB - CONTACTOR ESB 40-40 230V 4NA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CONTACTOR ESB 40-40 230V 4NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 220...400 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 40 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC

  • Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GHE3491102R0006

Ref.Sonepar

86451

EAN

4013614084867

Tensión de funcionamiento nominal:

220...400 V

Corriente nominal de funcionamiento:

40 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA/CC

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

3000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

2520 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

5040 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

560 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

58 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contact.ESB40-40/230V 4NA 40A 230V

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB