ABB - Contactor ESB20-02N-06 2 NC 230V AC/DC - 1SBE121111R0602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 220...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 20 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-1
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
31 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBE121111R0602
Ref.Sonepar
457668
EAN
3471523007482
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
220...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
20 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Carga máxima de lámpara incandescente:
0 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
58 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


