ABB - Contactor ESB20-20N-01 2 NA 24V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 220...240 V
Corriente nominal de funcionamiento - 20 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-1
Voltaje de accionamiento asignado - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBE121111R0120
Ref.Sonepar
457667
EAN
3471523007352
Tensión de funcionamiento nominal:
220...240 V
Corriente nominal de funcionamiento:
20 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Voltaje de accionamiento asignado:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
58 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


