ABB - Contactor ESB63-40N-06 63A 4NA 230V AC/DC - 1SAE351111R0640

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 220...400 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 63 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-1

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAE351111R0640

Ref.Sonepar

287045

EAN

4013614519239

Tensión de funcionamiento nominal:

220...400 V

Corriente nominal de funcionamiento:

63 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA/CC

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

0 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

0 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

0 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

0 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

58 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

no

Sin zumbido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor de instalación ESB63-40N-06. Los contactores de instalación ESB63..N se utilizan para controlar cargas monofásicas y trifásicas de hasta 40 A y pueden ser operados por voltajes de CA o CC. Estos contactores están diseñados para su uso en aplicaciones domésticas, así como en entornos industriales. Se proporcionan los siguientes beneficios: funcionamiento sin zumbidos, bajo consumo de energía y protección integrada contra sobretensiones. Varias combinaciones de contacto y accesorios están disponibles.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB