ABB - Contactor tripolar AF52-30-00-12 3P 48-130V AC/CC - 1SBL367001R1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...130 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
281 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL367001R1200
Ref.Sonepar
265050
EAN
3471523132320
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...130 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
100 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
53 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
22 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 kW
Rango de operación potencia NEMA:
29.828 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
55 mm
Altura:
125.5 mm
Profundidad:
111 mm


