ABB - Contactor UA110-30-00RA 80kVAR 400V - 1SFL451024R8500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 400...415 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFL451024R8500
Ref.Sonepar
873174
EAN
7320500260562
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
380...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
400...415 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
80 kvar
Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:
80 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Anchura:
90 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
155.6 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


