ABB - Contactor UA110-3000 220-230/50 230-240/60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFL451022R8000
Ref.Sonepar
950264
EAN
7320500188552
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
70 kvar
Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:
75 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Anchura:
90 mm
Altura:
148 mm
Profundidad:
123.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


