ABB - Contactor UA26-30-10RA 22kVAR 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...415 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 415...440 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 3
Número de contactos normalmente abiertos principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBL241024R8610
Ref.Sonepar
450157
EAN
3471522301864
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
400...415 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
415...440 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
3
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
20 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


