ABB - Contactor UA30-30-10RA 30kVAR 230V para conmutación de condesados - 1SBL281024R8810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...260 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBL281024R8810
Ref.Sonepar
278953
EAN
3471522302885
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
240...260 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
27.5 kvar
Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:
30 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Anchura:
54 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
141 mm


