ABB - Contactor UA30-30-10RA 380-400V 50Hz /400-415V 60Hz para conmutación de condesados

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SBL281024R8510

Ref.Sonepar

326877

EAN

3471522302854

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB?N). La referencia 1SBL281024R8510 concretamente, se trata de un/a contactor condensador. Sus características son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 380 - 400 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 400 - 415 V, Tipo de tensión de accionamiento: CA, Número de contactos auxiliares normalmente abiertos: 1, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada, Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales: 3, Potencia reactiva nominal a 50 Hz 400 V: 27,5kvar.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB