ABB - Contactor UA63-30-00 277V60Hz 230-240V 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 277...277 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
71 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL371022R4200
Ref.Sonepar
307968
EAN
3471522090423
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
277...277 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
3
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
43 kvar
Potencia reactiva nominal a 400 V, 60 Hz:
45 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Anchura:
70 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
108 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


