ABB - CONTACTOR UA63-30-00RA 660-690V 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBL371024R5800
Ref.Sonepar
1231986
EAN
3471522304582
ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB…N). La referencia 1SBL371024R5800 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Contactor condensador. Sus características técnicas son: Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada. Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales: 3. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 660 V. Tipo de tensión de accionamiento: CA. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 690 V. Potencia reactiva nominal a 50 Hz 400 V: 50 kvar.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


