ABB - Contactor UA95-3000 220-230/50Hz 230-240/60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 3
Número de contactos normalmente abiertos principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFL431022R8000
Ref.Sonepar
326886
EAN
7320500144572
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
3
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
65 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


