ABB - Contactor VI 40A 4NA 230V - 4TQB115464R0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 220...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 40 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TQB115464R0000
Ref.Sonepar
920251
EAN
4013614554698
Tensión de funcionamiento nominal:
220...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
40 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA/CC
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
58 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


