ABB - Contador de energía C11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 40 A
Tensión nominal (Un) N-L - 230...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CMA103572R1000
Ref.Sonepar
245285
EAN
7392696705509
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
40 A
Tensión nominal (Un) N-L:
230...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Tipo de interfaz:
Ninguno
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


