ABB - CONTADOR ENER.A44 111-100 ACERO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 6 A
Corriente máxima (Imaz) - 6 A
Tensión nominal (Un) N-L - 57.7...288 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
78 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CMA170533R1000
Ref.Sonepar
1066437
EAN
7392696705332
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
6 A
Corriente máxima (Imaz):
6 A
Tensión nominal (Un) N-L:
57.7...288 V
Tensión nominal (Un) L-L:
100...500 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
0.801 W
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Conductor cuádruple
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Control de tarifas:
Interno/externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
7
Anchura:
123 mm
Profundidad:
65 mm
Altura:
26.5 mm
Tipo de interfaz:
Otros
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
7
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


