ABB - CONTADOR ENER. D11 15 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 40 A
Corriente máxima (Imaz) - 40 A
Tensión nominal (Un) N-L - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CMA241655R1000
Ref.Sonepar
1150686
EAN
8012542635550
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
40 A
Corriente máxima (Imaz):
40 A
Tensión nominal (Un) N-L:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
0.69 W
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Control de tarifas:
Interno/externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.5 mm
Profundidad:
65 mm
Altura:
92 mm
Tipo de interfaz:
Otros
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


