ABB - CONTADOR HORARIO E233-230 - 2CDE100000R1601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDE100000R1601
Ref.Sonepar
854430
EAN
4012233630004
Método de montaje:
Carril DIN
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Precisión por día:
144 s
Anchura:
17.5 mm
Altura:
85 mm
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
64 mm
Anchura de placa frontal:
18 mm
Altura de placa frontal:
0 mm
Diámetro de apertura de panel:
0 mm
Montaje hasta el máximo de grosor de pared:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


