ABB - Contrapuerta GEMINI T-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0256A00
Ref.Sonepar
888968
EAN
8000126218732
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
750 mm
Altura:
900 mm
Profundidad:
330 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP40
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


