ABB - CONTRAPUERTA PARA SR 1000X600, RAL7035 - KC1060K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CONTRAPUERTA PARA SR 1000X600, RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Versión EMC - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KC1060K

Ref.Sonepar

1307959

EAN

8015646735973

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Versión EMC:

no

La referencia KC1060K está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Puerta/panel de control (armario de control). Sus características técnicas son: Altura: 1000 mm. Material: Acero. Grado de protección (NEMA): 3R. Modelo: Puerta interior. Profundidad: 13 mm. Anchura: 600 mm. Color: Gris. Ejecución de la superficie: Con revestimiento en polvo. Grado de protección (IP): IP20.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB