ABB - CONTRAPUERTA PARA SR 800X600, RAL7035 - KC8060K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 680 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KC8060K
Ref.Sonepar
1130317
EAN
8015646735966
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
680 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
790 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
3R
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


