ABB - Contratuerca de latón M40 - 7TCA296050R0307

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Contratuerca de latón M40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - 4 pulgadas

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7TCA296050R0307

Ref.Sonepar

326675

EAN

5020963008528

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

40

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

4 pulgadas

Rosca de paso:

1.5 mm

Altura:

0 mm

Anchura de la llave:

0 mm

Dimensión angular hexágona:

0 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Para aquellas aplicaciones en las que la protección mecánica del cable no es un requerimiento ABB ofrece soluciones para proteger sistemas eléctricos mediante el uso de prensaestopas de alta especificación que proporcionan estanqueidad y fijación óptima de los cables para aumentar la durabilidad del sistema. ABB cuenta con una amplia gama de soluciones, incluyendo productos para aplicaciones industriales, maquinaria y otras instalaciones eléctricas. Además, tienen una gama específica para aplicaciones exigentes, como rangos de temperaturas altas, resistencia a aceites y rayos UV, compatibilidad electromagnética, aplicaciones alimentarias, entornos altamente corrosivos y zonas ATEX. La gama también incluye una variedad de accesorios, como contratuercas, tapones, y ampliadores y reductores, para asegurar una instalación adecuada y segura. Las contratuercas y accesorios prensas son componentes importantes para complementar a los prensaestopas y garantizar así la seguridad y la estanqueidad en las instalaciones eléctricas y electrónicas. Disponibles en materiales resistentes como acero inoxidable, latón niquelado y poliamida están diseñados para fijar los prensaestopas al panel o al equipo de manera firme y segura. Además, su diseño de rosca permite una fácil instalación y desmontaje en caso de mantenimiento o reparación. También se incluyen dentro de esta gama otros componentes como arandelas, juntas tóricas y adaptadores, que permiten una conexión segura y estanca entre los prensaestopas y otros componentes del sistema eléctrico. Estos componentes están pensados para resistir y para cumplir con los estándares de seguridad y calidad establecidos por las normativas internacionales como RoHS, REACH, UL, etc. La referencia 7TCA296050R0307 es un/a contratuerca para prensaestopas: Contratuercas y accesorios prensas Sus características técnicas son: Tamaño nominal del fileteado en pulgadas NPT / fileteado grueso: 4 pulgadas. Color: Metalizado. Made in Reino Unido.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB