ABB - Controlador circuito calor / frío 3-P 2 canales

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HCC/S 2.2.1.1

Ref.Sonepar

980408

EAN

4016779011631

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

8

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

sí

Conmutación de la variable de corrección:

no

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

no

Número de entradas digitales:

10

Número de salidas de información:

4

Intensidad máx. de salida:

0.5 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP20

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110220R0011 concretamente, se trata de un/a actuador de calefacción para el sistema bus. Sus características son: Tipo de montaje: DRA, Grado de protección (IP): IP20, Número de salidas: 4, Corriente de salida máxima: 5A, Corriente máx. de conmutación (carga resistiva): 5A, Sistema de bus KNX, Con conexión bus, Anchura de unidades de división: 8, Número de entradas digitales: 6, Tensión de conmutación: 230V, Valor de ajuste constante, Función de protección de la válvula, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64,5mm. Color: Gris claro Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB