ABB - Controlador de seguridad programable Pluto S46 v2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número máximo de salidas de relé, integradas - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA020070R1800
Ref.Sonepar
873201
EAN
7320500410622
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número máximo de salidas de relé, integradas:
4
Número máximo de conmutadores de tiempo:
256
Modelo:
Compacto
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):
1 ms
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
3
Número de entradas digitales:
40
Número de salidas digitales:
22
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Soporta protocolo DNP3:
no
Soporta protocolo IEC 60870:
no
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Estándar de radio 4G:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
no
Redundancia:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de memoria:
FLASH
Tamaño de memoria:
128 kB
Posibilidad de memoria adicional:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Certificado para áreas peligrosas UL clase I:
no
Certificado para UL clase II:
no
Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 1:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 2:
no
Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):
no
Anchura:
90 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


