ABB - Controlador horario E233-12/48 12/48V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de funcionamiento - sí
Anchura - 17.5 mm
Altura - 85 mm
Anchura en módulos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDE300010R1601
Ref.Sonepar
795734
EAN
4012233630202
Indicación de funcionamiento:
sí
Anchura:
17.5 mm
Altura:
85 mm
Anchura en módulos:
1
Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDE300010R1601 concretamente, se trata de un/a contador de horas de servicio. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Modelo: Analógico, Tipo de tensión: CC, Tipo de unidad: Cuarzo, Grado de protección (IP): IP20, Anchura: 17,5mm, Altura: 85mm, Profundidad de instalación: 64mm, Anchura de unidades de división: 1, Tensión de entrada: 48V, Indicador de funcionamiento, Rango de contaje: 99999h, Número de caracteres: 6, Autonomía por día: 144s Fabricado en Alemania (DE).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


