ABB - Controlador programable BACnet FBXi-8R8-X96 16 E/S + 450 puntos Modbus

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Controlador programable BACnet FBXi-8R8-X96 16 E/S + 450 puntos Modbus

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1M102112

Ref.Sonepar

1329112

EAN

5391539126220

La referencia 2CQG201028R1011 se trata de un/una regulador programable. Sus características técnicas son:número de canales de regulación: 16 0. número de entradas analógicas: 8 0. número de salidas analógicas: 8 0. número de entradas digitales: 8 0. número de salidas digitales: 8 0. tensión de alimentación: (24, 24) V. protocolo de comunicación: BACnet 0. grado de protección (IP): IP20 0. montaje en carril DIN. anchura: 90 mm. altura: 57 mm. profundidad: 163 mm.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB